曜日別特売

スリムシリンダ DV40X125

スリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイスリムシリンダ DV40X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71942562DV40X125/AC100V基本形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942578DV40X125/AC200V基本形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942587DV40X125/DC24V基本形金具なし
24,750
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942596DV40X125-1/AC100Vフート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942605DV40X125-1/AC200Vフート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942614DV40X125-1/DC24Vフート形金具なし
24,750
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942623DV40X125-11T/AC100Vフート形金具なし
24,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942632DV40X125-11T/AC200Vフート形金具なし
24,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942648DV40X125-11T/DC24Vフート形金具なし
25,360
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942657DV40X125-11T-81/AC200Vフート形金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942666DV40X125-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
71942675DV40X125-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942684DV40X125-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
28,390
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942693DV40X125-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
31,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942702DV40X125-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942718DV40X125-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942727DV40X125-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942736DV40X125-11T-S/AC200Vフート形金具なし
24,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942745DV40X125-11T-S/DC24Vフート形金具なし
25,360
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942754DV40X125-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
27,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942763DV40X125-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
30,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942772DV40X125-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942788DV40X125-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942797DV40X125-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942806DV40X125-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,110
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942815DV40X125-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942824DV40X125-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942833DV40X125-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942842DV40X125-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
24,450
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942858DV40X125-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
27,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942867DV40X125-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
30,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942876DV40X125-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942885DV40X125-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
71942894DV40X125-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942903DV40X125-1-81/AC100Vフート形金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942912DV40X125-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942928DV40X125-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942937DV40X125-1-S/AC100Vフート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942946DV40X125-1-S/AC200Vフート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942955DV40X125-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942964DV40X125-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71942973DV40X125-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,410
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942982DV40X125-1-Z/AC100Vフート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71942998DV40X125-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943007DV40X125-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943016DV40X125-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943025DV40X125-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943034DV40X125-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
27,780
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943043DV40X125-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
30,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943052DV40X125-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
33,840
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする