曜日別特売

スリムシリンダ DV40X150

スリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイスリムシリンダ DV40X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943402DV40X150/AC100V基本形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943418DV40X150/AC200V基本形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71943427DV40X150/DC24V基本形金具なし
25,110
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943436DV40X150-1/AC100Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943445DV40X150-1/AC200Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943454DV40X150-1/DC24Vフート形金具なし
25,110
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943463DV40X150-11T/AC100Vフート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943472DV40X150-11T/AC200Vフート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943488DV40X150-11T/DC24Vフート形金具なし
25,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943497DV40X150-11T-81/AC200Vフート形金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943506DV40X150-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943515DV40X150-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943524DV40X150-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
28,750
28,698
31,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943533DV40X150-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
31,780
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943542DV40X150-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943558DV40X150-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943567DV40X150-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943576DV40X150-11T-S/AC200Vフート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943585DV40X150-11T-S/DC24Vフート形金具なし
25,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943594DV40X150-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
28,260
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943603DV40X150-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
30,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943612DV40X150-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943628DV40X150-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943637DV40X150-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,290
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943646DV40X150-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,470
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943655DV40X150-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943664DV40X150-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943673DV40X150-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943682DV40X150-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943698DV40X150-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
27,840
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943707DV40X150-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943716DV40X150-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943725DV40X150-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943734DV40X150-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943743DV40X150-1-81/AC100Vフート形金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943752DV40X150-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
26,860
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943768DV40X150-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
29,520
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943777DV40X150-1-S/AC100Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943786DV40X150-1-S/AC200Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71943795DV40X150-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,860
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943804DV40X150-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
29,520
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943813DV40X150-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,770
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943822DV40X150-1-Z/AC100Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943838DV40X150-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,860
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943847DV40X150-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
29,520
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
71943856DV40X150-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
26,860
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943865DV40X150-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
29,520
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71943874DV40X150-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
28,140
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943883DV40X150-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
31,170
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71943892DV40X150-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
34,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする