曜日別特売

スリムシリンダ DV40X250

スリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイスリムシリンダ DV40X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71945116DV40X250/AC100V基本形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945125DV40X250/AC200V基本形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945134DV40X250/DC24V基本形金具なし
26,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71945143DV40X250-1/AC100Vフート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945152DV40X250-1/AC200Vフート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945168DV40X250-1/DC24Vフート形金具なし
26,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945177DV40X250-11T/AC100Vフート形金具なし
26,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945186DV40X250-11T/AC200Vフート形金具なし
26,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945195DV40X250-11T/DC24Vフート形金具なし
27,540
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945204DV40X250-11T-81/AC200Vフート形金具なし
27,720
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945213DV40X250-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
27,720
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945222DV40X250-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
29,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945238DV40X250-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
30,570
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945247DV40X250-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
33,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945256DV40X250-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
29,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945265DV40X250-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945274DV40X250-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
27,960
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945283DV40X250-11T-S/AC200Vフート形金具なし
26,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945292DV40X250-11T-S/DC24Vフート形金具なし
27,540
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945308DV40X250-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
30,080
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945317DV40X250-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
32,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945326DV40X250-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945335DV40X250-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945344DV40X250-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,110
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945353DV40X250-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,290
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945362DV40X250-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945378DV40X250-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,520
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945387DV40X250-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,200
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945396DV40X250-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
26,630
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945405DV40X250-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
29,660
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945414DV40X250-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
32,690
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945423DV40X250-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
26,750
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945432DV40X250-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945448DV40X250-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
26,750
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945457DV40X250-1-81/AC100Vフート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945466DV40X250-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945475DV40X250-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945484DV40X250-1-S/AC100Vフート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945493DV40X250-1-S/AC200Vフート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945502DV40X250-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945518DV40X250-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945527DV40X250-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945536DV40X250-1-Z/AC100Vフート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945545DV40X250-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945554DV40X250-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945563DV40X250-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945572DV40X250-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71945588DV40X250-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
29,960
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945597DV40X250-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
32,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71945606DV40X250-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
36,020
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする