曜日別特売

スリムシリンダ DV40X350

スリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイスリムシリンダ DV40X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71947602DV40X350/AC100V基本形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947618DV40X350/AC200V基本形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947627DV40X350/DC24V基本形金具なし
29,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947636DV40X350-1/AC100Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947645DV40X350-1/AC200Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947654DV40X350-1/DC24Vフート形金具なし
29,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947663DV40X350-11T/AC100Vフート形金具なし
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947672DV40X350-11T/AC200Vフート形金具なし
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947688DV40X350-11T/DC24Vフート形金具なし
29,960
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947697DV40X350-11T-81/AC200Vフート形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947706DV40X350-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947715DV40X350-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947724DV40X350-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
32,990
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947733DV40X350-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
36,020
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947742DV40X350-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
71947758DV40X350-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947767DV40X350-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
30,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947776DV40X350-11T-S/AC200Vフート形金具なし
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947785DV40X350-11T-S/DC24Vフート形金具なし
29,960
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947794DV40X350-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
32,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947803DV40X350-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
35,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947812DV40X350-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947828DV40X350-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947837DV40X350-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,530
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947846DV40X350-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,710
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947855DV40X350-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947864DV40X350-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947873DV40X350-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947882DV40X350-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
29,050
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947898DV40X350-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
32,080
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947907DV40X350-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
35,110
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71947916DV40X350-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
29,170
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947925DV40X350-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,780
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947934DV40X350-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
29,170
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947943DV40X350-1-81/AC100Vフート形金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71947952DV40X350-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947968DV40X350-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947977DV40X350-1-S/AC100Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947986DV40X350-1-S/AC200Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71947995DV40X350-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948004DV40X350-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948013DV40X350-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,010
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948022DV40X350-1-Z/AC100Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948038DV40X350-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948047DV40X350-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948056DV40X350-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948065DV40X350-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948074DV40X350-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
32,380
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948083DV40X350-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
35,410
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948092DV40X350-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
38,440
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする