曜日別特売

スリムシリンダ DV40X400

スリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイスリムシリンダ DV40X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71948442DV40X400/AC100V400基本形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948458DV40X400/AC200V400基本形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948467DV40X400/DC24V400基本形金具なし
30,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948476DV40X400-1/AC100V400フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948485DV40X400-1/AC200V400フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948494DV40X400-1/DC24V400フート形金具なし
30,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948503DV40X400-11T/AC100V400フート形金具なし
30,260
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948512DV40X400-11T/AC200V400フート形金具なし
30,260
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948528DV40X400-11T/DC24V400フート形金具なし
31,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948537DV40X400-11T-81/AC200V400フート形金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948546DV40X400-11T-81-S/AC200V400フート形金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948555DV40X400-11T-CS3MA1/AC100V400フート形金具なし
32,920
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948564DV40X400-11T-CS3MB1/DC24V400フート形金具なし
34,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71948573DV40X400-11T-CS3MB2/DC24V400フート形金具なし
37,230
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948582DV40X400-11T-CS4MA1/AC100V400フート形金具なし
32,920
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948598DV40X400-11T-CS4MA2/AC100V400フート形金具なし
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948607DV40X400-11T-I/AC100V400フート形I形ナックル付
31,590
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948616DV40X400-11T-S/AC200V400フート形金具なし
30,260
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948625DV40X400-11T-S/DC24V400フート形金具なし
31,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948634DV40X400-11T-S-CS5MA1/DC24V400フート形金具なし
33,710
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948643DV40X400-11T-S-CS5MA2/DC24V400フート形金具なし
36,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948652DV40X400-11T-Y/AC100V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,830
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948668DV40X400-11T-Y/AC200V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,830
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
71948677DV40X400-11T-Y/DC24V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,740
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948686DV40X400-11T-Y-81/AC100V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,920
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948695DV40X400-11T-Y-CS3MA1/AC200V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948704DV40X400-11T-Y-CS3MA2/AC200V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948713DV40X400-11T-Y-Z/AC200V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,830
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948722DV40X400-11T-Z/AC200V400フート形金具なし
30,260
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948738DV40X400-11T-ZG530A1/AC200V400フート形金具なし
33,290
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948747DV40X400-11T-ZG530A2/AC200V400フート形金具なし
36,320
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948756DV40X400-12/AC200V400ロッドトラニオン形金具なし
30,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948765DV40X400-12-12T/AC200V400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,990
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948774DV40X400-12-Z/AC200V400ロッドトラニオン形金具なし
30,380
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948783DV40X400-1-81/AC100V400フート形金具なし
30,740
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948792DV40X400-1-CS3MA1/AC100V400フート形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948808DV40X400-1-CS3MA2/AC100V400フート形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948817DV40X400-1-S/AC100V400フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948826DV40X400-1-S/AC200V400フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948835DV40X400-1-S-CS3MA1/AC200V400フート形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948844DV40X400-1-S-CS3MA2/AC200V400フート形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948853DV40X400-1-Y-Z/AC100V400フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948862DV40X400-1-Z/AC100V400フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948878DV40X400-1-Z-CS3MA1/AC200V400フート形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948887DV40X400-1-Z-CS3MA2/AC200V400フート形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948896DV40X400-1-Z-CS4MA1/AC100V400フート形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948905DV40X400-1-Z-CS4MA2/AC100V400フート形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71948914DV40X400-1-ZG530A1/DC24V400フート形金具なし
33,590
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948923DV40X400-1-ZG530A2/DC24V400フート形金具なし
36,620
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71948932DV40X400-1-ZG530A3/DC24V400フート形金具なし
39,650
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする