曜日別特売

スリムシリンダ DV40X50

スリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71950122DV40X50/AC100V
22,750
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71950138DV40X50/AC200V
22,750
20,980
23,078(税込)
当日出荷
71950147DV40X50/DC24V
23,660
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする