曜日別特売

スリムシリンダ DV40X650

スリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイスリムシリンダ DV40X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71953482DV40X650/AC100V基本形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953498DV40X650/AC200V基本形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953507DV40X650/DC24V基本形金具なし
39,630
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953516DV40X650-1/AC100Vフート形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953525DV40X650-1/AC200Vフート形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953534DV40X650-1/DC24Vフート形金具なし
39,630
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953543DV40X650-11T/AC100Vフート形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953552DV40X650-11T/AC200Vフート形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953568DV40X650-11T/DC24Vフート形金具なし
40,240
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953577DV40X650-11T-81/AC200Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953586DV40X650-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953595DV40X650-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953604DV40X650-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
43,270
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953613DV40X650-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
46,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953622DV40X650-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953638DV40X650-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953647DV40X650-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953656DV40X650-11T-S/AC200Vフート形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953665DV40X650-11T-S/DC24Vフート形金具なし
40,240
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953674DV40X650-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
42,780
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953683DV40X650-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
45,320
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953692DV40X650-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953708DV40X650-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953717DV40X650-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953726DV40X650-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,990
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953735DV40X650-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,560
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953744DV40X650-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,220
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953753DV40X650-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953762DV40X650-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953778DV40X650-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953787DV40X650-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953796DV40X650-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
39,450
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953805DV40X650-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,060
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953814DV40X650-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
39,450
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953823DV40X650-1-81/AC100Vフート形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953832DV40X650-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
41,380
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953848DV40X650-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
44,040
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953857DV40X650-1-S/AC100Vフート形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953866DV40X650-1-S/AC200Vフート形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953875DV40X650-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
41,380
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953884DV40X650-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
44,040
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953893DV40X650-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,290
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953902DV40X650-1-Z/AC100Vフート形金具なし
38,720
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953918DV40X650-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
41,380
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
71953927DV40X650-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
44,040
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953936DV40X650-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
41,380
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953945DV40X650-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
44,040
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953954DV40X650-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
42,660
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953963DV40X650-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
45,690
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953972DV40X650-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
48,720
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする