ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 コガネイ

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付片フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ヘッドカバー配管軸方向配管 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73100868 PBDAS10X10-1A-I-ZC253A1 I形ナックル付
7,810
7,098
7,808 (税込)
10日以内出荷
73100877 PBDAS10X10-1A-I-ZC253A2 I形ナックル付
11,520
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73100886 PBDAS10X10-1A-Y-ZC253A1 Y形ナックル付(ピン金具付)
8,010
7,298
8,028 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73100895 PBDAS10X10-1A-ZC230A3 金具なし
14,710
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする