曜日別特売

スイングシリンダ SDA25X50

スイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイスイングシリンダ SDA25X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
全174種類を絞り込む
揺動角度(°)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73183285SDA25X50-135基本形おねじ135
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183294SDA25X50-135-ZG553A1-ZC153A1基本形おねじ135
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183303SDA25X50-180基本形おねじ180
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183312SDA25X50-180-3フランジ形おねじ180
41,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183328SDA25X50-180-3-ZG530B1-ZC130B1フランジ形おねじ180
47,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183337SDA25X50-180-3-ZG530B1-ZC130B2フランジ形おねじ180
51,060
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183346SDA25X50-180-3-ZG530B2-ZC130B1フランジ形おねじ180
51,180
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183355SDA25X50-180-3-ZG530B2-ZC130B2フランジ形おねじ180
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183364SDA25X50-180-CS3F1-CS11TB1基本形おねじ180
44,890
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183373SDA25X50-180-CS3F1-CS11TB2基本形おねじ180
47,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183382SDA25X50-180-CS3F2-CS11TB1基本形おねじ180
49,370
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183398SDA25X50-180-CS3F2-CS11TB2基本形おねじ180
51,550
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183407SDA25X50-180-CS3MA1基本形おねじ180
40,890
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183416SDA25X50-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
42,710
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183425SDA25X50-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
44,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183434SDA25X50-180-CS3MA1-ZC130A1基本形おねじ180
43,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183443SDA25X50-180-CS3MA1-ZC130A2基本形おねじ180
46,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183452SDA25X50-180-CS3MA2基本形おねじ180
43,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183468SDA25X50-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
45,370
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183477SDA25X50-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
47,190
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183486SDA25X50-180-CS3MA2-ZC130A1基本形おねじ180
46,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183495SDA25X50-180-CS3MA2-ZC130A2基本形おねじ180
49,350
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183504SDA25X50-180-CS3MB1-CS11TA1基本形おねじ180
43,080
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183513SDA25X50-180-CS3MB1-CS11TA2基本形おねじ180
44,900
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183522SDA25X50-180-CS3MB1-CS11TB1基本形おねじ180
43,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183538SDA25X50-180-CS3MB1-CS11TB2基本形おねじ180
45,620
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183547SDA25X50-180-CS3MB1-CS5TB1基本形おねじ180
43,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183556SDA25X50-180-CS3MB1-CS5TB2基本形おねじ180
45,620
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183565SDA25X50-180-CS3MB2-CS11TA1基本形おねじ180
46,110
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183574SDA25X50-180-CS3MB2-CS11TA2基本形おねじ180
47,930
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183583SDA25X50-180-CS3MB2-CS11TB1基本形おねじ180
46,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183592SDA25X50-180-CS3MB2-CS11TB2基本形おねじ180
48,650
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183608SDA25X50-180-CS3MB2-CS5TB1基本形おねじ180
46,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183617SDA25X50-180-CS3MB2-CS5TB2基本形おねじ180
48,650
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183626SDA25X50-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
42,710
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183635SDA25X50-180-CS4MA1-CS11TA2基本形おねじ180
44,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183644SDA25X50-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
45,370
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183653SDA25X50-180-CS4MA2-CS11TA2基本形おねじ180
47,190
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183662SDA25X50-180-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ180
43,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183678SDA25X50-180-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ180
45,620
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183687SDA25X50-180-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ180
46,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183696SDA25X50-180-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ180
48,650
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183705SDA25X50-180-CS5MA1-CS5TA1基本形おねじ180
42,590
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183714SDA25X50-180-CS5MA1-CS5TA2基本形おねじ180
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183723SDA25X50-180-CS5MA2-CS5TA1基本形おねじ180
45,130
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183732SDA25X50-180-CS5MA2-CS5TA2基本形おねじ180
46,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183748SDA25X50-180-ZC130B1基本形おねじ180
41,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
73183757SDA25X50-180-ZC130B2基本形おねじ180
44,770
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183766SDA25X50-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
44,160
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73183775SDA25X50-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
47,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする