スイングシリンダ SDA40X25

スイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイスイングシリンダ SDA40X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73194178SDA40X25-135基本形おねじ135
48,160
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194187SDA40X25-135-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ135
58,090
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194196SDA40X25-135-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ135
61,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194205SDA40X25-135-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ135
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194214SDA40X25-135-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ135
64,990
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194223SDA40X25-135-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ135
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194232SDA40X25-135-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ135
54,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194248SDA40X25-135-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ135
55,300
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194257SDA40X25-135-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ135
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194266SDA40X25-135-CS3MB1-ZC153B1基本形おねじ135
54,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194275SDA40X25-135-CS3MB1-ZC153B2基本形おねじ135
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194284SDA40X25-135-CS3MB2-ZC153B1基本形おねじ135
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194293SDA40X25-135-CS3MB2-ZC153B2基本形おねじ135
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194302SDA40X25-135-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ135
53,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194318SDA40X25-135-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ135
55,550
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194327SDA40X25-135-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ135
56,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194336SDA40X25-135-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ135
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
73194345SDA40X25-135-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ135
54,090
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194354SDA40X25-135-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ135
56,990
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194363SDA40X25-135-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ135
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194372SDA40X25-135-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ135
60,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194388SDA40X25-180基本形おねじ180
48,160
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194397SDA40X25-180-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ180
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194406SDA40X25-180-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ180
58,090
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194415SDA40X25-180-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ180
61,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194424SDA40X25-180-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ180
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
73194433SDA40X25-180-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ180
64,990
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194442SDA40X25-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194458SDA40X25-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
54,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194467SDA40X25-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
55,300
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194476SDA40X25-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194485SDA40X25-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194494SDA40X25-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
55,300
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194503SDA40X25-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
54,090
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194512SDA40X25-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
56,990
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194528SDA40X25-180-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ180
57,120
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194537SDA40X25-180-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ180
60,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194546SDA40X25-180-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ180
54,820
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194555SDA40X25-180-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ180
58,090
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194564SDA40X25-180-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ180
58,210
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194573SDA40X25-180-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ180
61,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194582SDA40X25-45基本形おねじ45
47,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194598SDA40X25-45-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ45
53,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194607SDA40X25-45-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ45
57,240
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194616SDA40X25-45-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ45
57,360
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
73194625SDA40X25-45-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ45
60,630
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
73194634SDA40X25-90基本形おねじ90
47,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194643SDA40X25-90-3フランジ形おねじ90
50,340
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194652SDA40X25-90-3-ZG530A1フランジ形おねじ90
53,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73194668SDA40X25-90-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ90
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする