スイングシリンダ SDA40X50

スイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイスイングシリンダ SDA40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
全184種類を絞り込む
揺動角度(°)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73197836SDA40X50-135-基本形おねじ135
48,650
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197845SDA40X50-135-3-ZG553B1-ZC153B1-フランジ形おねじ135
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197854SDA40X50-135-3-ZG553B1-ZC153B2-フランジ形おねじ135
61,970
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197863SDA40X50-135-3-ZG553B2-ZC153B1-フランジ形おねじ135
62,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197872SDA40X50-135-3-ZG553B2-ZC153B2-フランジ形おねじ135
65,480
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197888SDA40X50-135-CS3MA1-CS11TA1-基本形おねじ135
53,130
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197897SDA40X50-135-CS3MA1-CS11TA2-基本形おねじ135
54,950
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197906SDA40X50-135-CS3MA2-CS11TA1-基本形おねじ135
55,790
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197915SDA40X50-135-CS3MA2-CS11TA2-基本形おねじ135
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197924SDA40X50-135-CS3MB1-ZC153B1-基本形おねじ135
55,070
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197933SDA40X50-135-CS3MB1-ZC153B2-基本形おねじ135
58,460
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197942SDA40X50-135-CS3MB2-ZC153B1-基本形おねじ135
58,100
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197958SDA40X50-135-CS3MB2-ZC153B2-基本形おねじ135
61,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197967SDA40X50-135-CS4MB1-CS11TB1-基本形おねじ135
53,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197976SDA40X50-135-CS4MB1-CS11TB2-基本形おねじ135
56,040
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197985SDA40X50-135-CS4MB2-CS11TB1-基本形おねじ135
56,890
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73197994SDA40X50-135-CS4MB2-CS11TB2-基本形おねじ135
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198003SDA40X50-135-ZG530A1-ZC130A1-基本形おねじ135
54,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198012SDA40X50-135-ZG530A1-ZC130A2-基本形おねじ135
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198028SDA40X50-135-ZG530A2-ZC130A1-基本形おねじ135
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198037SDA40X50-135-ZG530A2-ZC130A2-基本形おねじ135
60,510
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198046SDA40X50-180-基本形おねじ180
48,650
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73198055SDA40X50-180-3-ZG530A1-ZC130A1-フランジ形おねじ180
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198064SDA40X50-180-3-ZG553B1-ZC153B1-フランジ形おねじ180
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198073SDA40X50-180-3-ZG553B1-ZC153B2-フランジ形おねじ180
61,970
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198082SDA40X50-180-3-ZG553B2-ZC153B1-フランジ形おねじ180
62,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198098SDA40X50-180-3-ZG553B2-ZC153B2-フランジ形おねじ180
65,480
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198107SDA40X50-180-CS3MA1-CS11TA1-基本形おねじ180
53,130
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198116SDA40X50-180-CS3MA1-CS11TA2-基本形おねじ180
54,950
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198125SDA40X50-180-CS3MA2-CS11TA1-基本形おねじ180
55,790
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198134SDA40X50-180-CS3MA2-CS11TA2-基本形おねじ180
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198143SDA40X50-180-CS4MA1-CS11TA1-基本形おねじ180
53,130
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198152SDA40X50-180-CS4MA2-CS11TA1-基本形おねじ180
55,790
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198168SDA40X50-180-ZG530A1-ZC130A1-基本形おねじ180
54,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198177SDA40X50-180-ZG530A1-ZC130A2-基本形おねじ180
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198186SDA40X50-180-ZG530A2-ZC130A1-基本形おねじ180
57,610
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198195SDA40X50-180-ZG530A2-ZC130A2-基本形おねじ180
60,510
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198204SDA40X50-180-ZG530B1-ZC130B1-基本形おねじ180
55,310
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198213SDA40X50-180-ZG530B1-ZC130B2-基本形おねじ180
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198222SDA40X50-180-ZG530B2-ZC130B1-基本形おねじ180
58,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198238SDA40X50-180-ZG530B2-ZC130B2-基本形おねじ180
61,970
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198247SDA40X50-45-基本形おねじ45
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198256SDA40X50-45-ZG530B1-ZC130B1-基本形おねじ45
54,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198265SDA40X50-45-ZG530B1-ZC130B2-基本形おねじ45
57,730
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198274SDA40X50-45-ZG530B2-ZC130B1-基本形おねじ45
57,850
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198283SDA40X50-45-ZG530B2-ZC130B2-基本形おねじ45
61,120
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198292SDA40X50-90-基本形おねじ90
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198308SDA40X50-90-3-フランジ形おねじ90
50,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198317SDA40X50-90-3-ZG530A1-フランジ形おねじ90
53,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73198326SDA40X50-90-3-ZG530A1-ZC130A1-フランジ形おねじ90
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする