曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ SGDAK20

ガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73207828SGDAK20X100-HL-ZE135A1100
40,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207837SGDAK20X100-HL-ZE135B1100
40,720
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207846SGDAK20X100-HL-ZE155A1100
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207855SGDAK20X100-HL-ZE202A1100
39,510
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207864SGDAK20X100-HL-ZE202A2100
41,690
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207873SGDAK20X100-RL-ZE135A1100
40,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207882SGDAK20X100-RL-ZE135B1100
40,720
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207898SGDAK20X100-RL-ZE135B2100
44,110
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207907SGDAK20X100-RL-ZE155B1100
40,840
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207916SGDAK20X100-RL-ZE235A1100
40,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207925SGDAK20X100-RL-ZE235A3100
46,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207934SGDAK20X10-HL-ZE135A110
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207943SGDAK20X10-HL-ZE135B110
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207952SGDAK20X10-HL-ZE155A110
37,220
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207968SGDAK20X10-HL-ZE202A110
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207977SGDAK20X10-HL-ZE202A210
38,430
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207986SGDAK20X10-RL-ZE135A110
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73207995SGDAK20X10-RL-ZE135B110
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208004SGDAK20X10-RL-ZE135B210
40,850
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208013SGDAK20X10-RL-ZE155B110
37,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208022SGDAK20X10-RL-ZE235A110
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
73208038SGDAK20X10-RL-ZE235A310
43,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208047SGDAK20X125-HL-ZE135A1125
41,270
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208056SGDAK20X125-HL-ZE135B1125
41,630
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208065SGDAK20X125-HL-ZE155A1125
41,390
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208074SGDAK20X125-HL-ZE202A1125
40,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208083SGDAK20X125-HL-ZE202A2125
42,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208092SGDAK20X125-RL-ZE135A1125
41,270
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208108SGDAK20X125-RL-ZE135B1125
41,630
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208117SGDAK20X125-RL-ZE135B2125
45,020
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
73208126SGDAK20X125-RL-ZE155B1125
41,750
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208135SGDAK20X125-RL-ZE235A1125
41,270
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208144SGDAK20X125-RL-ZE235A3125
47,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208153SGDAK20X150-HL-ZE135A1150
42,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208162SGDAK20X150-HL-ZE135B1150
42,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208178SGDAK20X150-HL-ZE155A1150
42,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208187SGDAK20X150-HL-ZE202A1150
41,330
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208196SGDAK20X150-HL-ZE202A2150
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208205SGDAK20X150-RL-ZE135A1150
42,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208214SGDAK20X150-RL-ZE135B1150
42,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208223SGDAK20X150-RL-ZE135B2150
45,930
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208232SGDAK20X150-RL-ZE155B1150
42,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208248SGDAK20X150-RL-ZE235A1150
42,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208257SGDAK20X150-RL-ZE235A3150
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208266SGDAK20X175-HL-ZE135A1175
43,080
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208275SGDAK20X175-HL-ZE135B1175
43,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208284SGDAK20X175-HL-ZE155A1175
43,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208293SGDAK20X175-HL-ZE202A1175
42,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208302SGDAK20X175-HL-ZE202A2175
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73208318SGDAK20X175-RL-ZE135A1175
43,080
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする