曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ SGDAP20

ガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73215022SGDAP20X100-ZE155A1100
34,430
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215038SGDAP20X100-ZE202A1100
33,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215047SGDAP20X100-ZE235A1100
34,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215056SGDAP20X100-ZE235B1100
34,670
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215065SGDAP20X100-ZE255A1100
34,430
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215074SGDAP20X100-ZE255B1100
34,790
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215083SGDAP20X10-ZE155A110
31,170
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215092SGDAP20X10-ZE202A110
30,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215108SGDAP20X10-ZE235A110
31,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215117SGDAP20X10-ZE235B110
31,410
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215126SGDAP20X10-ZE255A110
31,170
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215135SGDAP20X10-ZE255B110
31,530
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
73215144SGDAP20X125-ZE155A1125
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215153SGDAP20X125-ZE202A1125
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215162SGDAP20X125-ZE235A1125
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215178SGDAP20X125-ZE235B1125
35,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215187SGDAP20X125-ZE255A1125
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215196SGDAP20X125-ZE255B1125
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215205SGDAP20X150-ZE155A1150
36,250
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215214SGDAP20X150-ZE202A1150
35,280
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215223SGDAP20X150-ZE235A1150
36,130
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215232SGDAP20X150-ZE235B1150
36,490
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215248SGDAP20X150-ZE255A1150
36,250
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
73215257SGDAP20X150-ZE255B1150
36,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215266SGDAP20X175-ZE155A1175
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215275SGDAP20X175-ZE202A1175
36,180
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215284SGDAP20X175-ZE235A1175
37,030
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215293SGDAP20X175-ZE235B1175
37,390
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215302SGDAP20X175-ZE255A1175
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215318SGDAP20X175-ZE255B1175
37,510
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215327SGDAP20X200-ZE155A1200
38,060
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215336SGDAP20X200-ZE202A1200
37,090
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215345SGDAP20X200-ZE235A1200
37,940
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215354SGDAP20X200-ZE235B1200
38,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215363SGDAP20X200-ZE255A1200
38,060
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215372SGDAP20X200-ZE255B1200
38,420
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215388SGDAP20X20-ZE155A120
31,530
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
73215397SGDAP20X20-ZE202A120
30,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215406SGDAP20X20-ZE235A120
31,410
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215415SGDAP20X20-ZE235B120
31,770
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215424SGDAP20X20-ZE255A120
31,530
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215433SGDAP20X20-ZE255B120
31,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215442SGDAP20X30-ZE155A130
31,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215458SGDAP20X30-ZE202A130
30,920
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215467SGDAP20X30-ZE235A130
31,770
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215476SGDAP20X30-ZE235B130
32,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215485SGDAP20X30-ZE255A130
31,890
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215494SGDAP20X30-ZE255B130
32,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215503SGDAP20X40-ZE155A140
32,260
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215512SGDAP20X40-ZE202A140
31,290
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする