駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA16 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73259725TBDA16X100-ZE101A1100
20,450
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259734TBDA16X100-ZE101B1100
20,810
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259743TBDA16X100-ZE102A3100
24,810
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259752TBDA16X100-ZE102B3100
25,890
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259768TBDA16X100-ZE135A3100
27,360
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259777TBDA16X100-ZE135B3100
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259786TBDA16X100-ZE175B1100
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259795TBDA16X100-ZE175B2100
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259804TBDA16X100-ZE201A1100
20,450
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
73259813TBDA16X100-ZE201A2100
22,630
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259822TBDA16X100-ZE202A1100
20,450
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259838TBDA16X100-ZE235A1100
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259847TBDA16X100-ZE275B1100
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259856TBDA16X100-ZE275B2100
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259874TBDA16X10-ZE101B110
13,670
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259883TBDA16X10-ZE102A310
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259892TBDA16X10-ZE102B310
18,750
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259908TBDA16X10-ZE135A310
20,220
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259917TBDA16X10-ZE135B310
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259926TBDA16X10-ZE175B110
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259935TBDA16X10-ZE175B210
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259944TBDA16X10-ZE201A110
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259953TBDA16X10-ZE201A210
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259962TBDA16X10-ZE275B110
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73259978TBDA16X10-ZE275B210
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260023TBDA16X20-ZE101A120
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260032TBDA16X20-ZE101B120
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
73260048TBDA16X20-ZE102A320
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260057TBDA16X20-ZE102B320
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260066TBDA16X20-ZE135A320
20,950
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
73260075TBDA16X20-ZE135B320
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260084TBDA16X20-ZE175B120
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260093TBDA16X20-ZE175B220
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260102TBDA16X20-ZE201A120
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260118TBDA16X20-ZE201A220
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260127TBDA16X20-ZE202A120
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260136TBDA16X20-ZE235A120
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260145TBDA16X20-ZE275B120
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260154TBDA16X20-ZE275B220
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260206TBDA16X30-ZE101A130
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260215TBDA16X30-ZE101B130
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260224TBDA16X30-ZE102A330
19,120
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260233TBDA16X30-ZE102B330
20,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260242TBDA16X30-ZE135A330
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260258TBDA16X30-ZE135B330
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260267TBDA16X30-ZE175B130
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260276TBDA16X30-ZE175B230
19,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260285TBDA16X30-ZE201A130
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260294TBDA16X30-ZE201A230
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73260303TBDA16X30-ZE202A130
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする