ヒサゴ
給与明細書
明細書タイプ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
サイズ(inch)
10"×5"
表示項目
1.明細書、2.明細書
寸法(inch)
10"×5"(254×127)
サイズ(mm)
254×127
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
241×127(9_1/2"×5")
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639195
BP1202
1冊(500セット)
500セット
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642065
GB832
1箱(400セット)
400セット
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642074
GB845
1箱(400セット)
400セット
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください