コピー偽造予防用紙すかしタイプ A4

コピー偽造予防用紙すかしタイプ A4 ヒサゴ

すかしインクで印刷された高級感のあるすかし模様が入っています。
用紙の中央に「Original」の文字がすかしで入っているので、すかし模様の有無により一般のコピー用紙などで作成したコピーと原本が簡単に判別できます。

用途ビジネスで使用する企画書・契約書や、各種証明証・認定証など、大切な書類の印刷に。 厚さ(mm)0.1 サイズA4 アズワン品番64-8845-82 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4) 内容量1冊(100枚)
注意
※本製品は、その利用により、いかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。
※用紙裏面への印刷・コピーはできません。「Original」の文字が正常に読める面がオモテ面です。
※画像はイメージです。実際の印刷の色とは異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73639265 BP2028
2,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする