ヒサゴ
コピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A4 2面 4穴
「ORIGINAL」の地紋入りの用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。
切り離しやすいミシン目と保管に便利なファイル穴入りで、各種帳票の印刷に最適です。
用途
書類の原本管理、コピーけん制に。
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
面付
2
アズワン品番
64-8846-22
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
内容量
1冊(100枚)
注意
※本製品は、その利用により、いかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。
※本製品は、お使いになるコピー機の状態によっては、正常な効果が得られない場合もあります。
※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。
※FAX・スキャナでも同様の効果が得られます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639308
BP2102
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください