納品書 タテ(外・内税対応)
手書き伝票製本タイプです。2枚目以降にミシン目が入っています。
複写枚数3
寸法(mm)128×187
表示項目1.納品書(控)、2.納品書、3.請求書
穴間隔(mm)80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)128×182(B6タテ)
内容量1冊(50組×10冊)
注意
※青発色ノーカーボン紙を使用しています。
伝票・帳簿・記録帳 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73639448 | BS01043P | 40648144 | BS634K |
![]() |
納品書 タテ 区分タイプ | ヒサゴ | 1束(50組×10冊) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |