ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヒサゴ
ヒサゴの 事務用品
ヒサゴの 伝票・帳簿・記録帳
ヒサゴの 伝票/領収書
合計請求書 ヨコ(外税対応)
合計請求書 ヨコ(外税対応)
注文コード
(1件のレビュー)
手書き伝票製本タイプです。2枚目以降にミシン目が入っています。
複写枚数
2
寸法(mm)
187×128
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
182×128(B6ヨコ)
内容量
1冊(50組×10冊)
注意
※青発色ノーカーボン紙を使用しています。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
BS0402
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639502
BS0402
¥
4,200
¥
3,590
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
NC複写簿(ノーカーボン)合計請求書 (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
285
~
¥
259
~
(12)
合計請求書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
219
¥
199
(1)
バスケットへ
合計請求書 ヨコ 区分タイプ
ヒサゴ
税込
¥
3,949
¥
3,590
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
219
~
¥
199
~
(20)
合計請求書 ヨコ インボイスタイプ
ヒサゴ
税込
¥
4,389
¥
3,990
NC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
263
~
¥
239
~
(10)
軽減税率対応 合計請求書 ヨコ2枚複写 インボイス対応
ヒサゴ
税込
¥
967
¥
879
バスケットへ
NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(9)
ドットプリンタ用帳票 合計請求書(税抜)
ヒサゴ
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
レーザプリンタ用帳票 請求書(品名別)
ヒサゴ
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
ドットプリンタ用帳票 合計請求書
ヒサゴ
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
レーザプリンタ用帳票 請求書(単票)
ヒサゴ
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(1)
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(受領付) (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
329
¥
299
(7)
バスケットへ
軽減税率対応 合計請求書 ヨコ2枚複写 区分対応
ヒサゴ
税込
¥
967
¥
879
バスケットへ
ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別)
ヒサゴ
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(1)
NC複写簿(ノーカーボン) 4枚納品書(請求・受領付) (軽減税率対応)
コクヨ
税込
¥
439
¥
399
(3)
バスケットへ
コピー用紙
モノタロウ
税込
¥
406
~
¥
369
~
(8537)
合計請求書 2面
ヒサゴ
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
クリアホルダー
モノタロウ
税込
¥
100
~
¥
91
~
(1056)
ステンレス鋼製 ハンドル
スガツネ(LAMP)
税込
¥
461
~
¥
419
~
(10)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
伝票・帳簿・記録帳
伝票/領収書
請求書
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73639502
BS0402
40648153
BS619T
合計請求書 ヨコ インボイスタイプ
ヒサゴ
1束(50組×10冊)
¥
3,990
税込
¥
4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2019-11-15
用途:
請求書の作成
対象商品:
73639502
消費税率アップとともに旧来の合計請求書が店から消えてしまったので軽減税率に関係ない業種としては困っていたところ助かりました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります
見積書
仕切書
出金伝票
振替伝票
請求書
注文書
納品書
領収証
入金伝票
売上伝票
返品伝票
入庫/出庫伝票
仕入伝票
仕分帳
日計票
伝票ファイル
預り証
シェアする