ヒサゴ
請求明細書 B4 2面
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8848-11
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×182
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
257×364(B4)
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641322
GB1219
¥
14,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください