ヒサゴ
給与賞与明細書 2面
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
(封筒)ヒサゴMF30T対応
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
対応
(封筒)ヒサゴMF30T
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
用紙サイズ
A4
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641356
GB1222
64-8848-14
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641566
GB2102
64-8848-34
¥
16,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください