ヒサゴ
給与明細書(密封式)
2枚目・3枚目は密封式の封筒になっています。2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
ミシン目
あり
サイズ(inch)
10_3/10"×5"
表示項目
1.明細書、2.明細書、3.明細書
寸法(inch)
10_3/10"×5"(261.6×127)
サイズ(mm)
262×127
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
249×127(9_8/10"×5")
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642022
GB776C
1箱(250セット)
250セット
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642092
GB846C
1箱(250セット)
250セット
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644068
SB776C
1冊(1000セット)
1000セット
¥
85,560
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644095
SB846C
1冊(1000セット)
1000セット
¥
85,560
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください