ヒサゴ
領収証 B5タテ 2面
サイズ
B5タテ
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
アズワン品番
64-8848-95
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
182×128.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
182×257(B5)
内容量
1箱(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642126
GB934
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください