グリセリンカリ液
ドイツの医学者ベルツが女性の肌荒れを治すために処方した化粧水です。
別名をベルツ水といい、昔から親しまれています。
そのまま塗って、ひび、あかぎれにご使用いただけます。水酸化カリウムは、皮膚の角質を軟化し、グリセリンは皮膚軟化及び乾燥防止作用により、皮膚のき裂に対し効果があります。
成分水酸化カリウム0.3g、グリセリン20.0mL、エタノール25.0mL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×70
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
内容量1本(500mL)