デジタル風速/風量計

デジタル風速/風量計 - カスタム

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。

用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73644156WS-061個
63,800
54,980
60,478(税込)
当日出荷
70617655WS-06(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット
オープン
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする