プロテクションツアラーウインターグローブ
防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。
カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。
指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。
仕様リフレクター、防水性・防湿仕様
材質甲側:牛革・リップストップナイロン・ニットジャージ・反射素材・カーボンナックルパッド・中綿、掌側:牛革・スマートタッチレザー、インナー:ハイポーラグローブインサート、裏地:フリース
対応両手タッチパネル・スマホ
内容量1双
ライディンググローブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73650465 | RR8638RD4 | 63099516 | RR8658BK/RD4 |
![]() |
プロテクションツアラーウインターグローブ | ラフアンドロード | 1双 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |