曜日別特売

HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG

HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース LONG - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース LONG - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース LONG - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース LONG - ラフアンドロード
(2件のレビュー)

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。
美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。
ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。
オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。
ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。
ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。

寸法(mm)308タイプロングハンドル幅(mm)(適合)750~850内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653685HH07CBLブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653694HH07CGDゴールド
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653703HH07CGMガンメタル
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653712HH07CKブラック
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653728HH07CRDレッド
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653737HH07CSVシルバー
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73653694
2022-07-15
用途: バイクのハンドル周りのドレスアップ
Fガレージ

CB750fourのハンドルに装着した。幅の広いものがなかなか無かったが、ハーディのLongタイプはピッタリ装着できた。CBの場合ブレースのステーがブレーキマスターに少し干渉するので右側ステーをグラインダーで少し削る必要があったが、しっかり取り付けできる。バイクのボディがゴールドなのでゴールドのブレースが良く似合ってる、質感も高くいい感じである。

対象商品 : 73653737
2020-05-23
用途: トリッカーに取り付け
卸売・小売業

トリッカーのノーマルハンドルにベストサイズ。バーハンドルにはハンドルブレースを付けることをお勧めします。ハンドル剛性がアップして乗り味がよくなります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする