曜日別特売

HARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT

HARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT - ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース ベリーSHORT - ラフアンドロード
(4件のレビュー)

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。
美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。
ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。
オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。
ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。
ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。

寸法(mm)198タイプベリーショートハンドル幅(mm)(適合)650~680内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653746HH07DBLブルー
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653755HH07DGDゴールド
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653764HH07DGMガンメタル
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653773HH07DKブラック
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653782HH07DRDレッド
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73653798HH07DSVシルバー
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73653798
2023-01-07
用途: 自分用

自分が調べる限りでは最安でした。普通に使えて満足です!

対象商品 : 73653798
2018-12-27
用途: 愛車のメインテナンスに!
その他業種

ジャストフィットでした。作りも、なかなかいいと思います。

対象商品 : 73653773
2018-07-02
用途: 125ccのスク-タ-のハンドルに使用。

メ-カ-品なので造りも良くて問題は無いですが、もう少しショ-トタイプが有れば少排気量のスク-タ-にも使えると思います。

対象商品 : 73653764
2018-07-10
用途: ポータブルナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

以前付けていたハンドルブレースは、直径が12mmくらいでどうにかできないかと、探していました。フィッティングや使い勝手も〇です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする