マルチメディアスピーカー

マルチメディアスピーカー サンワサプライ
(1件のレビュー)

実用最大出力10Wのハイパワーと、奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続です。分離式なので、市販の3.5mmオーディオ延長ケーブルで延長できます。
電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON・OFFを簡単に行えます。
通電時のLEDライトの明るさを極力おさえ、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約1200(本体のみ) 形式バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) 電源内蔵 最大出力(W)10(5+5) ケーブル長(m)スピーカー間ケーブル/約1.5、パソコン接続ケーブル/約1.5、電源コード/約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×187 周波数特性50Hz~20KHz インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)2.5インチ(直径63.5) サラウンド2.0ch 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73671167 MM-SPL14BK
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73671167
2020-06-11
用途:
PCモニターからの音源再生用,朝のラジオ体操動画再生,安全教育ビデオ再生に使用

取り付けも容易で開封後にすぐに使用できます。
音割れもなくクリアな音声で満足出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする