Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス

Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ
(5件のレビュー)

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
Bluetooth Ver3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンやタブレットにレシーバーなしで接続できるので、簡単にワイヤレスマウスとして使用することができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
1000・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
機器のUSBポートを塞ぐことがないので、ノートパソコンなど元々USBポートの少ない機器での使用に最適です。半径10mまでの広範囲通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、操作の邪魔になったり充電をさまたげたりしません。
握りやすい左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。

質量(g)60(電池含まず) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、Android バージョン3.0以降、macOS 10.12、Mac OS X 10.3~10.11 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×99×37 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)、Androidスマートフォン・タブレット(Bluetoothマウスに対応している機種)、Apple Macシリーズ(Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種) 分解能1000・1600カウント/インチ 連続使用時間(時間)約100、使用可能時間/約1.5ヶ月 周波数範囲2.402GHz~2.480GHz ボタン数2、ホイール(スクロール)、カウント切り替え 通信可能距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板) 連続待機時間約3600時間 無線通信方式Bluetooth Ver.3.0 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※Mac OS X(10.3以降)で標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73671282 MA-BTBL29BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
73671298 MA-BTBL29R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73671298
2021-09-27
用途:
職場で
教育・研究機関

スムーズで音も大きくなくさくさく動いて
使いやすいです。

対象商品:
73671282
2021-09-07
用途:
パソコン使用時
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

レシーバーがないのがいいですね。
価格も安く使いやすいのがいいです。

対象商品:
73671282
2020-05-16
用途:
ノートPCのマウスとして
農・林・水産業

一言、軽いです。
光が青いのも目に優しいと思う。
設定は簡単でした。
指が当たる部分が引っ込んでるので私は握りやすくてよかったです。

対象商品:
73671282
2020-01-23
用途:
surfaceなどレシーバーを使用できないPCに使用します
株式会社セーコウ 様

見た目は大きく感じましたが、持ちやすくて使いやすいです。
サイズの小さいものも同じくらいの価格であると助かります。

対象商品:
73671298
2019-10-29
用途:
PC入力
製造業

感度が良く快適に動作しますがもう少しクリック感を弱くしてもらうと
長時間の使用にも快適に使えるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする