Surface用USB3.0USBハブ
Surface Proの側面にぴったりフィットしたSurface Pro専用USBハブです。
USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
USB3.0ハブ2ポート付きです。
ポート数RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1
インターフェースUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)
色ブラック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
電源バスパワー
対応OSWindows 10・8.1・8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×27.6×13.58
対応機種Surface Pro(2017)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3、Surface Pro 2、Surface Pro、Surface 2
電源電圧(V)5
消費電流(mA)動作時/150(MAX) 、スタンバイ時/5(MAX)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
保管温湿度範囲温度 0℃~55℃、湿度 20%~95%(結露なきこと)
動作温湿度範囲0℃~40℃、湿度 40%~90%(結露なきこと)
コネクタUSB3.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
最大供給電力(mA)最大750mA(全ポート合計)
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
注意
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。※Surface 3は電源コネクタが干渉するため充電しながら使用することはできません。
※初代Surfaceには対応していません。
※Windows10 Fall Creators UpdateによりLANアダプタが認識しない場合は欄外の(Windows10 Fall Creators Updateでのご注意)からご確認ください。
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17