OAチェア

OAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライOAチェア - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背面・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。

適合SNC-ARM11材質張地/布張り(ブラック) PE(ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン寸法(mm)(背もたれ)W495×485質量(kg)10.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×980機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)形態ノックダウン組立式グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×440×430~530内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671316SNC-T148BKブラック980430~53010.3
19,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
73671325SNC-T148BLブルー980430~53010.3
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73671334SNC-T148Gグリーン980430~53010.3
19,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73671334SNC-T148G75183037SNC-T146KBLSNC-T148G チェア サンワサプライ 75183037チェアサンワサプライ1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73671316
2024-06-06
用途: 事務所作業

迷うことなく組み立てることができました。
座った感じは柔らかく安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする