7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム

7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ
(2件のレビュー)

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、機器の重量とばねの強さでバランスをとり、アームを好きな位置でとめることができます。
垂直位置を変更しても、タブレットが正面を向く構造になっているので、移動させた際に画面の向きを調整する必要がありません。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚5~65mm)

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整 材質アーム、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー部/ABS樹脂 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)0.25~0.55 対応機種10.5インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad 2017、9.7インチiPad Pro、iPad Air、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad mini 4 形態ノックダウン組立式 内容量1台
注意
※ケース・カバー類を取り付けた際、耐荷重上限値を超える場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73671377 CR-LATAB13N
11,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73671377
2019-08-06
用途:
ベッドで仰向けに寝ながら使用
合資会社丸三電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

HUAWEIのDOCOMOタブで使用してます。
この手のタイプのアームを色々購入して試してみたが強度的に欠けていたが
やっと見つけたって感じ!
耐久性、使い勝手、全てにおいて良いです。

対象商品:
73671377
2019-06-19
用途:
寝ころびながらの使用
株式会社カーマスター草津 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

逆さまに向けても安定していて非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする