岡田装飾金物 岡田装飾金物の 建築金物 岡田装飾金物の 内装商品 岡田装飾金物の レール D40ブラック Sブラケット D40ブラック Sブラケット 注文コード 73655453 注文コード 73655453 適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)74 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 取扱説明書: (0.6MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15T41BL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73655453 15T41BL ¥750 ¥659 ¥659 ¥725 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールカーテンレール用ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります カーテンレール本体 カーテンレール用ランナー カーテンレール用ストップ カーテンレール用ブラケット カーテンレール用ジョイント カーテンレール用ソケット カーテンレール用キャップ 継カバー 伸縮吊棒 タッセル・ふさかけ その他カーテンレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品