曜日別特売

アップダウン両用変圧器

アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米内容量1台
注意
※日本国内で使用する場合は、ケース底面のスイッチを「日本で使う時」に切り替えて使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73672253SK-550U1.771×116×85(出力)1
13,072
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
73672262SK-1100U2.887×137×105(出力)1
16,263
15,980
17,578(税込)
当日出荷
73672278SK-1600U4.8152×190×140(出力)2
27,318
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
73672287SK-2200U8.3152×190×140(出力)2
38,150
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672296SK-3300U11.8170×215×190(出力)2
56,340
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする