ワンセグテレビ付きAM/FMラジオ

ワンセグテレビ付きAM/FMラジオ ロジテック
(6件のレビュー)

2.8インチ液晶搭載のワンセグテレビ付きFM/AMラジオです。
高齢者の普段使いや災害時の情報収集メディアとして活用することができます。
FMラジオは今後全国で順次放送局が増えていくワイドFM(FM補完放送)に対応しています。

電池使用時間(時間)
スピーカー使用時:ワンセグ:約14時間(画面オン)/約20時間(画面オフ)、FM:約15時間(画面オン)/約20時間(画面オフ)、AM:約10時間(画面オン)/約17時間(画面オフ)
イヤホン使用時:ワンセグ:約18時間(画面オン)/約34時間(画面オフ)、FM:約19時間(画面オン)/約32時間(画面オフ)、AM:約15時間(画面オン)/約27時間(画面オフ)
周波数(MHz)ワンセグ(UHF470~770)、FM(76~95)、AM(504~1710kHz) 付属品ワンセグテレビ付きFM/AMラジオ、給電用USBケーブル、単三型マンガン乾電池×4、ハンドストラップ、ユーザーマニュアル、保証書 ブラック 質量(g)約145 形式【音声】MPEG-2AAC、【画像】H.264 外形寸法(mm)135×25×92 消費電力(W)(最大)1 電源単三型乾電池(1.5V)×4、USB 5V/200mA 解像度320×240 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露不可) 保存温湿度範囲-15~70℃/110~90% 装備USB mini-Bコネクタ(給電用)、ロッドアンテナ、電源スライドスイッチ、LEDランプスライドスイッチ、チャンネルボタン、音量ボタン、画面オン/オフボタン、機能切替ボタン、自動選局ボタン、画面オフランプ、スピーカー、スタンド スピーカー1W×2 Φ28 定格電流(mA)(最大)200 アンテナロッドアンテナ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73667938 LTV-1S280P
11,880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73667938
2018-09-09
用途:
停電時の情報収集
自動車・二輪車・自転車関連業

室内で満足にチューニングできなかったので、屋外へ出てで電波塔ではない方に向
いてチューニングしたところ、1チャンネルも受信しなかった。
「災害時ガラケーでテレビを観るしかないのか」と思ったが、同じく屋外で電波塔
の方に本体とアンテナを向けてチューニングしたところ、5チャンネルを受信した。

この状態で室内に持ち込み、窓に寄りかけて視聴したところ、ワンセグテレビが観
れた。ほぼガラケーの受信能力と同じだった。ガラケーはシャープ製なので、同じ
カラーでも断然シャープ製ガラケーの方がきれい。ただガラケーは停電時バッテリ
ーが無くなり、すぐに観れなくなる可能性が高い。このロジテックのワンセグテレ
ビ付きラジオなら、単3乾電池を交換すればいい。

この地域のワンセグは7チャンネルなので、屋外の開けた場所でチューニングを再
チャレンジしたところ、7チャンネル受信ができた。
同じようにAMとFMをチューニングし直し、多くのチャンネルを受信できた。
AMはノイズだらけのチャンネルも受信していた。そのチャンネルを個別で消去で
きれば良いのだが、自動チューニング任せなので、その機能は無い。

対象商品:
73667938
2018-09-25
用途:
災害時
建設業・工事業

地震の時、停電でテレビも見れずスマホのネットニュースだけでは欲しい情報が得られなかったので災害時の備えのために購入しました。
画面は小さいですが、テレビも見れるのでわざわざ車に行かなくてもすみそうです。

対象商品:
73667938
2018-08-08
用途:
建設機械のカーステレオ代わりに使用
建設業・工事業

簡単に使えてなお且つテレビも見れるので大変満足しております。
一つ気になるのは、ラジオの周波数を手動で合わせる事ができない事でしょうか、スキャンしても聞きたい周波数がチャンネルに登録されない時があります。

対象商品:
73667938
2018-09-09
用途:
停電時の情報収集
自動車・二輪車・自転車関連業

FMとAMは受信できたが、TVはまったく受信できなかった。
室内で携帯のTV受信可能場所(窓際)に置いてみたが、受信できず。
屋外なら受信するかと思い、スキャンしてみが1チャンネルすら受信
しなかった。方向を換え電波塔向きにするとやっと5チャンネルだけ
受信できた。7チャンネル有るはずだが...。

対象商品:
73667938
2018-09-21
用途:
作業時
建設業・工事業

主にラジオを聞いています。テレビは場所柄、若干感度が悪く窓際でないと受信できず残念。

対象商品:
73667938
2018-03-23
用途:
バイクメンテ時
本田電機 様

バッテリーが予想以上に食いすぎもう少し小電力のもの欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする