ガスふろ給湯器 GT-C62シリーズ フルオート 屋外壁掛形

ガスふろ給湯器 GT-C62シリーズ フルオート 屋外壁掛形 ノーリツ

仕様PRO-TECメカ(水量サーボ)搭載、低Noxバーナー搭載 タイプフルオート 形式設置フリー型(高効率タイプ) センサー浴室への出入りセンサー・浴槽への出入りセンサー 対応RCS-2C対応・SKB対応・QU-1対応・ノーリツ製システムバス対応、マイクロバブル 機能見守り・熱洗浄クリーン・エコ運転・ごきげんオート・マイルド追炊き・フレックス保温・追炊き・足し湯・足し水・沸上予約・Q機能・低温度出湯・省電力モード・点滅お知らせ・ターボ給湯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×240×600 保証期間3年 使用期間(年)(設計上/標準)10 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73668157 GT-C2462AWX-BL 13A 24号 給湯:44.1、ふろ:11.6、同時:55.7
386,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73668166 GT-C2462AWX-BL LPG 24号 給湯:44.1、ふろ:11.6、同時:55.7
386,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73668175 GT-C2062AWX-BL 13A 20号 給湯:36.7、ふろ:11.6、同時:47.8
364,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73668184 GT-C2062AWX-BL LPG 20号 給湯:36.7、ふろ:11.6、同時:47.8
364,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73668193 GT-C1662AWX-BL 13A 16号 給湯:29.4、ふろ:11.6、同時:38.1
336,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73668202 GT-C1662AWX-BL LPG 16号 給湯:29.4、ふろ:11.6、同時:38.1
336,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする