曜日別特売

麺丼

麺丼 - スリーライン麺丼 - スリーライン

愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。

用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)520電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73710245SL-146PLPピンク
1,120
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710254SL-146PLYイエロー
1,120
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする