G-SPEED Shuttle XL Hardware RAID 8-Bay Thunderbolt 2 Storage Solution
ハードウェアRAID、8ベイThunderbolt(TM)2ストレージソリューション。
インターフェースThunderbolt2×2
仕様SKU:0G02877
セット内容G-SPEEDSHUTTLEEXwithTHUNDERBOLT(リムーバブル・ディスクモジュール×8)・THUNDERBOLT(TM)・ケーブル電源コード・クイックスタートガイド
回転数(min-1[r.p.m])7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×245×385
保証期間(無償)3年
互換性Mac OS 10.9以降、Windows 10, 8.1, 7
転送速度(MB/sec)(最大)1350
内容量1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品



