掛時計 西洋館
コチコチ音の静かな連続秒針
メロディーと音の回数で正時をお知らせする報時機能
音量無段階調節機能
夜間自動鳴り止め機能
表示方式アナログ
機能連続秒針、報時機能(16曲メロディ&ボンボン時打ち)、音量無段階調節、夜間自動鳴止め(午後10時~午前5時)、振り子
付属品振り子
材質プラスチック
寸法(mm)436×291×66
質量(g)1085
種類掛時計
電池単3形マンガン乾電池4本
アズワン品番65-0559-15
内容量1台
商品説明動画
電波ソーラー腕時計【XXERT】 XXWシリーズ
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07