目覚し時計 ケプラー
時刻を自動で修正する電波時計
設置場所に困らない置掛両用
表示方式デジタル
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95℃)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示、12/24時間表示切替、置掛両用
材質プラスチック
寸法(mm)100×140×26
質量(g)145
種類置掛兼用
電池単4形アルカリ乾電池2本
カレンダー付き
アラーム付き
内容量1台
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07