目覚し時計 カラーハープ

目覚し時計  カラーハープ MAG(ノア精密)
(2件のレビュー)

時刻を自動で修正する電波時計
使い勝手のよい明るさ4段階切替機能
電池切れの心配がないAC電源仕様

表示方式デジタル 機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+50℃)、湿度表示(20~99%)、明るさ切替(4段階)、4色カラー液晶表示 付属品ACアダプター 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)68×138×35 質量(g)155 種類置時計 電池AC電源(コード:約180cm) アズワン品番65-0559-68 カレンダー付き アラーム付き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73714506 T-684 WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73714506
2021-01-14
用途:
目覚まし時計
ル、レーヴ 様 (不動産業)

この賞品は2年使用して デジタルの文字が 飛び飛びに成ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
73714506
2019-08-28
用途:
通常日用使用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

電波の受信があまりよくありません。
横にある時計は受信します。

見た目は大変キレイです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする