ポータブル蓄電システム
コンパクトな蓄電システムで、手軽に「電気が使える安心」を。
とつぜんの停電でもビジネスは止められない。「もしも」の停電時でも、必要な機器に途切れさすことなく電気を供給し続けます。
出力電圧(V)AC100
定格出力(W)1000VA 800
材質スチール製
質量(kg)38
容量(蓄電)2kwh
使用温度範囲(℃)0~40
電源入力:インレット(IEC-C14)、出力:アウトレット(JISタイプB)ロック付x2個
適合規格JIS C4412/JIS C6950/JIS Z0200等
電力(W)充電:336(112V2A) 6時間充電
キャスター固定2+自在2
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250X550X380(キャスタを含む)
電池寿命10年間
バックアップ時間約4 (430W 負荷想定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20相当
内容量1台
注意
※本製品に接続する機器の消費電力の合計は800W以下です。ただし、起動時に大きな電力を必要とする機器(インバータ制御でない冷蔵庫、掃除機、遠赤外線ヒーターなど) の場合、
消費電力の合計が800W以下であっても使用出来ない場合があります。
過負荷を検出すると自動的に停止します。
生命にかかわる製品(医療機器等)は接続禁止です。
無停電電源装置(UPS) の新着商品
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(2倍))
日立インダストリアルプロダクツ
税込¥109,978
¥99,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07