パナソニック(Panasonic) テイモ・EX27 完成組立品 テイモ・EX27 完成組立品 商品レビューを投稿する 20.0Ahバッテリー&内装5段変速機搭載のタフ仕様モデル。 【1キー3ロック】1つのキーで後輪サークル錠、バッテリーロック、ワイヤ錠の3つが開錠可能。盗難の不安を軽減します。 【スリムツートングリップ】手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしいグリップです。 【タフステンレスバスケット3】大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強いバスケットです。 【くるピタ】ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止します。(※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。) 【サドルガードマン】簡単にサドルが抜き取られない構造です。 【ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)】最大積載量18kg。 【ソーラーオートテール3】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。 【ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)】リムとスポークに耐久性に優れたステンレスを採用。極太スポークでスポーク切れによるトラブルを軽減します。 タイヤサイズ 27 変速段数 内装5段 走行距離(km) (パワーモード)約62、(オートマチックモード)約76、(ロングモード)約100 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(Ah) 20 仕様 エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、BBA(安全・環境基準適合車)、フレーム(スタッガード)、ハンドルバー(オールランダー)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(1本スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満 ブレーキ (前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ 全長(mm) 1880 質量(kg) 29.7 全幅(mm) 590 制御方式 (補助力)踏力比例制御-磁歪式 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 1035〜1080 照明装置 バッテリー式前照灯 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 25.2 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 149以上 サドルの高さ(mm) 790〜940 軸間距離(mm) 1175 施錠方法 後輪サークル錠・ワイヤ錠 内容量 1台 注意 ※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。) ※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。 ※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。 ※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。 ※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。 ※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。 ※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。 ※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。 ※自転車は駐輪場に停めましょう。 ※大人も子供もヘルメットを被りましょう。 ※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。 ※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 BE-ELET754B2 BE-ELET754N BE-ELET754V 色 選択解除 インディゴブルーメタリック マットブラック メタリックグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 73804352 BE-ELET754N メタリックグレー ¥137,000 ¥131,900 1 ¥131,900 73804368 BE-ELET754V インディゴブルーメタリック ¥137,000 ¥131,900 1 ¥131,900 73804343 BE-ELET754B2 マットブラック ¥137,000 ¥129,000 1 ¥129,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウバイク・自転車用品自転車用品完成車電動自転車 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ギュット・クルーム・DX パナソニック(Panasonic) ¥149,800 (0) 2. 電動マルチカート ついてくるか〜い CANYCOM ¥199,000 (1) 3. 26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze KAIHOU ¥69,900 (0) 4. ファットバイク20 外装7段 CAPTAIN STAG ¥59,900 (0) 5. ティモ・S26 完成組立品 パナソニック(Panasonic) ¥116,900 (0) 6. ビビ・EX パナソニック(Panasonic) ¥129,000 (0) 7. ビビライフ 完成組立品 パナソニック(Panasonic) ¥189,000 (0) 8. ジェリーベリー20インチ電動自転車 完成組立品 JellyBelly ¥139,000 (0) 9. 電動自転車 パナソニック(Panasonic) ¥108,000 (0) 10. 20インチ6段変速電動アシスト自転車 STREET KAIHOU ¥69,900 (0) 11. 電動アシスト台車 サンコー(電子機器) ¥139,000 (0) 12. リチウムイオンバッテリー パナソニック(Panasonic) ¥37,900 (0) 13. インター3 内部一式 SHIMANO(シマノ) ¥4,790 (12) 14. 20インチ電動アシスト自転車 Sunny KAIHOU ¥69,900 (0) 15. R-EVO ステンレスサイレンサー モンキー Fi BEAMS(ビームス) ¥31,900 (0) 16. R-EVO ステンレスサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデル BEAMS(ビームス) ¥37,900 (0) 17. 後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル ¥2,990 (17) 18. 内装3段ハブ用小物セット SHIMANO(シマノ) ¥989 (12) 19. 36H 内装3段ハブ ローラーブレーキ用 SHIMANO(シマノ) ¥8,690 (2) 20. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ¥8,990〜 (37) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。