USB3.1 ポータブルSSD SD700
IP68 防塵・防水規格に対応した外付 SSD。
軍用規格に適合した耐衝撃性。軍用規格 MIL-STD-810G 516.6。
440MB/s にて、外付 HDD (機械式)の4倍の読み取りおよび書き込み速度を実現。
わずか75gと軽量。
インターフェイスUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)
付属品USB 3.1 Gen 1 ケーブル、クイックスタートガイド
質量(g)75
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X 10.6以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×13.9
保証期間3年
動作電圧DC5V
転送速度(MB/sec)読込最大:440、書込最大430
動作電流(mA)900
動作温度範囲(℃)5~50
内容量1台
注意
※SD700 の防塵・防水規格は USB ポートカバーがしっかり閉じられた状態のみ該当します。※特定のホストデバイスとの互換性は異なることがあり、システム環境による影響を受ける場合があります。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07