三脚用縦位置ブラケット
カメラの重心を三脚から大きく逸らすことなく縦位置に変換できる、ミラーレス一眼向けの縦位置ブラケット。
構図の変化も小さく抑えられるので快適に撮影できます。ベルボンの三脚へ、既存クイックシュープレートの替わりに直接取り付けます。
質量(g)62
仕様取付可能な三脚:クイックシュープレートの型番が右記の三脚
適合互換シュー:QB-42、QB-32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×32×54
取付ねじカメラ:UNC1/4
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×24×46
三脚取付ねじなし(クイックシュー部分に直接取付)
プレート厚(mm)7
スライド幅(mm)36
内容量1個
注意
※対応三脚以外に取り付ける場合は、別売の「QRA-4ベース」が必要になります。