スピーディー&コンパクト三脚
フルサイズなどの大きめのデジタル一眼レフにも対応可能な、中型サイズのウルトラロック式三脚。
新型のワンピースボディと最下段まで太い脚パイプにより、安心の強度を実現。軽量金属マグネシウム製雲台を装備。雲台はPHD-65Q。
積載荷重(kg)(推奨)3
質量(g)2060
仕様三脚と雲台が分離可能
付属品水準器付
径(Φmm)(脚)30
段数5段
全高(mm)1660/1412(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)248
最低高さH(mm)248
縮長(mm)483
推奨機器一眼レフ+標準ズーム、一眼レフ+望遠ズーム、~200mmF2.8
内容量1台
注意
※この商品は「脚のみ」でも購入できます。その際、同梱品は同じ内容となります。