自由雲台
徹底した軽量化設計と卓越したデザインにより、サイズを超えた圧倒的性能を実現。
従来機種に比べてボール可動域が広く、大型の硬質アルマイトボールにより固定力もさらにアップ。
Velbon「QRAシステム」搭載の本格派自由雲台です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)490
仕様水準器付
適合スペアシュー:QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台(パッド面):77×39
高さ(mm)120
三脚取付ねじUNC1/4、UNC3/8両対応
内容量1個
徹底した軽量化設計と卓越したデザインにより、サイズを超えた圧倒的性能を実現。
従来機種に比べてボール可動域が広く、大型の硬質アルマイトボールにより固定力もさらにアップ。
Velbon「QRAシステム」搭載の本格派自由雲台です。