自由雲台
UT-60シリーズに最適設計された高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
積載荷重(kg)(推奨)5
質量(g)380
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)42
内容量1台