自由雲台

自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン) 自由雲台 Velbon(ベルボン)

UT-40シリーズに最適設計された高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。

積載荷重(kg)(推奨)2 質量(g)182 適合クイックシュー:QB-42 寸法(mm)カメラ台:43×28 高さ(mm)81 タイプ自由雲台 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73723037 QHD-S4M
20,500
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする